Non retournable

Bega - Luminaire encastré dans le sol, 3000 K - 85036RK3

CopieCopie
Bega - Luminaire encastré dans le sol, 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP68

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 185 mm

  • flux lumineux utile - 1330 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017799317

Réf. Sonepar

00384779931

Réf. Fournisseur

85036RK3

Marque

Bega

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP68

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

hauteur/profondeur d'encastrement:

185 mm

flux lumineux utile:

1330 lm

température de couleur:

3000...3000 K

puissance du système:

25 W

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

200000 h

source lumineuse:

LED interchangeable

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

20...20 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

régulation constante du flux lumineux:

Non

charge max.:

2000 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

raccordement électrique avec fiche:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA Projecteur à encastrer Matrix 85036RK27 à répartition lumineuse réglable pour des effets déclairage personnalisés. Le cône lumineux peut être adapté en fonction de la surface illuminée. Le réglage du cône lumineux et des scénarios se

Les Atouts de l'article:

BEGA Projecteur à encastrer Matrix 85036RK27 à répartition lumineuse réglable pour des effets d’éclairage personnalisés. Le cône lumineux peut être adapté en fonction de la surface illuminée. Le réglage du cône lumineux et des scénarios se fait à l’aide de l’application BEGA Tool pour Android et iOS ; l’adaptation facultative de la luminosité du luminaire (0-100 %) et l’association avec d’autres composants DALI s’effectuent avec le logiciel gratuit DALI Cockpit. Autorisant le roulement pour pression maximale 2.000 kg (~20 kN). Verre antidérapant selon DIN 51130 R 13