Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bega - Luminaire encastré dans le sol, pour intérieur et extérieur, Graphite · 3000 K - 88671K3

CopieCopie
Bega - Luminaire encastré dans le sol, pour intérieur et extérieur, Graphite · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • diamètre d'encastrement - 90 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 95 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017233217

Réf. Sonepar

00384003665

Réf. Fournisseur

88671K3

Marque

Bega

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

diamètre d'encastrement:

90 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

95 mm

flux lumineux utile:

24 lm

température de couleur:

3000...3000 K

puissance du système:

2.3 W

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

200000 h

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

orientable:

Non

répartition lumineuse:

asymétrique

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

1...1 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

120 mm

hauteur/profondeur:

125 mm

longueur:

120 mm

diamètre externe:

120 mm

charge max.:

1000 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

raccordement électrique avec fiche:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA Luminaire encastré dans le sol 88671K3, autorisant le roulement pour pression maximale 1.000 kg (~10 kN). Diffusion lumineuse unilatérale. Diffusion lumineuse sur 60°. LED, 2,3 W Puissance de raccordement du luminaire, Flux lumineux