Bega - Luminaire encastré dans le sol, pour intérieur et extérieur, Graphite · 3000 K - 88675K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
diamètre d'encastrement - 90 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 95 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017233309
Réf. Sonepar
00384003668
Réf. Fournisseur
88675K3
Marque
Bega
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
diamètre d'encastrement:
90 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
95 mm
flux lumineux utile:
92 lm
température de couleur:
3000...3000 K
puissance du système:
6 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
200000 h
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
orientable:
Non
répartition lumineuse:
asymétrique
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
4...4 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
120 mm
hauteur/profondeur:
125 mm
longueur:
120 mm
diamètre externe:
120 mm
charge max.:
1000 kg
possibilité de marcher/rouler dessus:
Oui
raccordement électrique avec fiche:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


