Bega - Luminaire tête de mât, Argent · 4000 K - 77142AK4

CopieCopie
Bega - Luminaire tête de mât, Argent · 4000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1838 lm

  • puissance du système - 26.5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 200000 h

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 248.437 kg CO2 eq.

EAN

4044017209656

Réf. Sonepar

00384006122

Réf. Fournisseur

77142AK4

Marque

Bega

flux lumineux utile:

1838 lm

puissance du système:

26.5 W

température de couleur:

4000...4000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

200000 h

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

indice de protection (IP):

IP65

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur du boîtier/corps:

argent

mode de pose:

rehausse

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

dimensions du mât/crosse de montage:

76...76 mm

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...25 °C

télécommande:

sans

avec radiocommande:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

avec commande d'éclairage programmée:

Non

avec câble de raccordement:

Oui

longueur du câble:

6 m

puissance de lampe acceptée:

22.8...22.8 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

650 mm

hauteur/profondeur:

4000 mm

longueur:

650 mm

diamètre:

76 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

BEGA Luminaire tête de mât 77142AK3. Répartition lumineuse à rotation symétrique. LED, 26,5 W Puissance de raccordement du luminaire, Flux lumineux du luminaire 1791 lm, température de couleur 3000 K. Indice de rendu des couleurs (CRI) >

Les Atouts de l'article:

BEGA Luminaire tête de mât 77142AK3. Répartition lumineuse à rotation symétrique. LED