Bega - Luminaire tête de mât, Argent · 3000 K - 84407AK3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 7059 lm
puissance du système - 58.5 W
température de couleur - 3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 91000 h
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017278423
Réf. Sonepar
00384727842
Réf. Fournisseur
84407AK3
Marque
Bega
flux lumineux utile:
7059 lm
puissance du système:
58.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
91000 h
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
indice de protection (IP):
IP66
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur du boîtier/corps:
argent
mode de pose:
rehausse
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
autre
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
optique ajustable:
Non
dimensions du mât/crosse de montage:
76...76 mm
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
25...25 °C
télécommande:
sans
avec radiocommande:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
avec commande d'éclairage programmée:
Non
avec câble de raccordement:
Oui
longueur du câble:
6 m
puissance de lampe acceptée:
54.2...54.2 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
545 mm
hauteur/profondeur:
4000 mm
longueur:
225 mm
diamètre:
76 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Suspension 84406K4 pour installation sur caténaires. Éclairage défilé. Répartition lumineuse symétrique extensive. LED


