Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Bega - Luminaire tête de mât, Argent · 3000 K - 85224AK3

CopieCopie
Bega - Luminaire tête de mât, Argent · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017878128

Réf. Sonepar

00384787812

Réf. Fournisseur

85224AK3

Marque

Bega

BEGA Luminaire tête de mât 85224AK3. Répartition lumineuse asymétrique-elliptique. Dark Sky: Pas de flux lumineux dans la moitié supérieure. LED, 22 W Puissance de raccordement du luminaire, Flux lumineux du luminaire 2058 lm, température