Bega - Manchon, Argent - 70388A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - réhausse
matériau - aluminium
largeur - 89 mm
profondeur - 89 mm
hauteur - 120 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017300353
Réf. Sonepar
00384001669
Réf. Fournisseur
70388A
Marque
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
réhausse
matériau:
aluminium
largeur:
89 mm
profondeur:
89 mm
hauteur:
120 mm
diamètre du fin bout côté lampes:
89 mm
diamètre du fin bout côté mât:
89 mm
nombre de bras de la rehausse:
1
profondeur d’introduction:
120 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
BEGA Manchon 70387A pour installer 1 ou 2 consoles 70 391 sur un mât. Indice de protection IP 44. Fonderie d'aluminium


