Non retournable

Bega - Manchon de réduction, Argent - 71367A

CopieCopie
Bega - Manchon de réduction, Argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - argent

  • largeur - 87 mm

  • longueur - 87 mm

  • hauteur - 63 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017920407

Réf. Sonepar

00384792040

Réf. Fournisseur

71367A

Marque

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

argent

largeur:

87 mm

longueur:

87 mm

hauteur:

63 mm

diamètre:

60 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Manchon de réduction 71367A permet de monter un luminaire tête de mât avec manchon de 76 mm sur un mât avec diamètre de tête de mât de 60 mm. Fonderie d'aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement BEGA Unidure® , argent.