Bega - Manchon de réduction, Graphite - 71367

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - anthracite
largeur - 87 mm
longueur - 87 mm
hauteur - 63 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017920391
Réf. Sonepar
00384792039
Réf. Fournisseur
71367
Marque
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
anthracite
largeur:
87 mm
longueur:
87 mm
hauteur:
63 mm
diamètre:
60 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
BEGA Pièce à enterrer 71364, en acier galvanisé, selon EN ISO 1461. Pour la fixation dans le sol du porte-vélo BEGA 95 054. Longueur 510 mm. 4 filetages avec vis de fixation M10 x 35 en acier inoxydable. Matériau No.: 1.4301.
Les Atouts de l'article:
BEGA Pièce à enterrer 71364
Les Atouts de l'article:
BEGA Pièce à enterrer 71364
NoticePDF


