Bega - Mât - 70803

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur totale - 4.8 m
traitement de la surface - laqué / peint
diamètre du fin bout du mât - 60 mm
diamètre du pied - 115 mm
matériau - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017021678
Réf. Sonepar
00384003067
Réf. Fournisseur
70803
Marque
Bega
longueur totale:
4.8 m
traitement de la surface:
laqué / peint
diamètre du fin bout du mât:
60 mm
diamètre du pied:
115 mm
matériau:
acier
hauteur de point lumineux:
4 m
avec plaque de base:
Non
console:
sans
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
BEGA Mât 70802 en acier


