Bega - Mât - 70809

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur totale - 10.5 m
traitement de la surface - laqué / peint
diamètre du fin bout du mât - 76 mm
diamètre du pied - 195 mm
matériau - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017022484
Réf. Sonepar
00384003142
Réf. Fournisseur
70809
Marque
Bega
longueur totale:
10.5 m
traitement de la surface:
laqué / peint
diamètre du fin bout du mât:
76 mm
diamètre du pied:
195 mm
matériau:
acier
hauteur de point lumineux:
9 m
avec plaque de base:
Non
console:
sans
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
BEGA Mât 70808


