Bega - Mât - 70816

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur totale - 7 m
traitement de la surface - laqué / peint
diamètre du fin bout du mât - 76 mm
matériau - acier
hauteur de point lumineux - 6 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017106405
Réf. Sonepar
00384005477
Réf. Fournisseur
70816
Marque
Bega
longueur totale:
7 m
traitement de la surface:
laqué / peint
diamètre du fin bout du mât:
76 mm
matériau:
acier
hauteur de point lumineux:
6 m
console:
sans
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
BEGA Mât 70815 en acier


