Bega - Mât - 71203

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur totale - 5.8 m
modèle - cylindrique
traitement de la surface - laqué / peint
diamètre du fin bout du mât - 76 mm
matériau - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017255486
Réf. Sonepar
00384725548
Réf. Fournisseur
71203
Marque
Bega
longueur totale:
5.8 m
modèle:
cylindrique
traitement de la surface:
laqué / peint
diamètre du fin bout du mât:
76 mm
matériau:
acier
hauteur de point lumineux:
5 m
console:
sans
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
BEGA Mât 71202 en acier


