Bega - Mât en bois, Argent - 71193A

CopieCopie
Bega - Mât en bois, Argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 4 m

  • diamètre du fin bout du mât - 76 mm

  • diamètre du pied - 340 mm

  • matériau - bois

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017675123

Réf. Sonepar

00384767512

Réf. Fournisseur

71193A

Marque

Bega

longueur totale:

4 m

diamètre du fin bout du mât:

76 mm

diamètre du pied:

340 mm

matériau:

bois

couleur:

autre

hauteur de point lumineux:

4 m

avec plaque de base:

Oui

console:

sans

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Rehausse 71165A avec prise NEMA 7 selon ANSI C 136.41-2013 pour installation sur des luminaires tête de mât BEGA. Fonderie d'aluminium, polyamide renforcé à la fibre de verre et acier inoxydable, argent. Avec câble de raccordement

Les Atouts de l'article:

BEGA Rehausse 71165A avec prise NEMA 7 selon ANSI C 136.41-2013 pour installation sur des luminaires tête de mât BEGA. Fonderie d'aluminium