Bega - Mât en bois, Argent - 71195A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur totale - 6 m
diamètre du fin bout du mât - 76 mm
diamètre du pied - 340 mm
matériau - bois
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017675147
Réf. Sonepar
00384767514
Réf. Fournisseur
71195A
Marque
Bega
longueur totale:
6 m
diamètre du fin bout du mât:
76 mm
diamètre du pied:
340 mm
matériau:
bois
couleur:
autre
hauteur de point lumineux:
6 m
avec plaque de base:
Oui
console:
sans
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
BEGA Mât 71194A avec bois lamellé-collé conforme DIN EN 14080 et aluminium. Cylindrique


