Bega - Mât en bois, Graphite - 71196

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur totale - 4 m
diamètre du fin bout du mât - 76 mm
diamètre du pied - 340 mm
matériau - bois
couleur - anthracite
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017333610
Réf. Sonepar
00384733361
Réf. Fournisseur
71196
Marque
Bega
longueur totale:
4 m
diamètre du fin bout du mât:
76 mm
diamètre du pied:
340 mm
matériau:
bois
couleur:
anthracite
hauteur de point lumineux:
4 m
avec plaque de base:
Oui
console:
sans
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
BEGA Mât 71195 avec bois lamellé-collé conforme DIN EN 14080 et aluminium. Cylindrique


