Bega - Mât en bois, Graphite - 71193

CopieCopie
Bega - Mât en bois, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 4 m

  • diamètre du fin bout du mât - 76 mm

  • diamètre du pied - 340 mm

  • matériau - bois

  • couleur - anthracite

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017333641

Réf. Sonepar

00384733364

Réf. Fournisseur

71193

Marque

Bega

longueur totale:

4 m

diamètre du fin bout du mât:

76 mm

diamètre du pied:

340 mm

matériau:

bois

couleur:

anthracite

hauteur de point lumineux:

4 m

avec plaque de base:

Oui

console:

sans

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Pièce enterrée 71192, en acier galvanisé, selon EN ISO 1461. Partie à enterrer 1400 mm. 2 entrées de câble opposées 100 x 30 mm.

Les Atouts de l'article:

BEGA Pièce enterrée 71192