Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bega - Mât, Graphite - 70727

CopieCopie
Bega - Mât, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 5.8 m

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • diamètre du fin bout du mât - 76 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur - anthracite

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017083423

Réf. Sonepar

00384002722

Réf. Fournisseur

70727

Marque

Bega

longueur totale:

5.8 m

traitement de la surface:

revêtement par poudre

diamètre du fin bout du mât:

76 mm

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

hauteur de point lumineux:

5 m

console:

sans

BEGA Mât 70726 en aluminium, certifié selon EN 40. Cylindrique, avec diamètre à la base 145 mm, avec pièce à enterrer 1200 mm. Diamètre tête de mât 76 mm. Hauteur hors sol 8000 mm. Porte avec vis à quatre pans en acier inoxydable et rail

Les Atouts de l'article:

BEGA Mât 70726 en aluminium