Bega - Mât, Graphite - 70736

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur totale - 5.3 m
traitement de la surface - revêtement par poudre
diamètre du fin bout du mât - 76 mm
matériau - aluminium
couleur - anthracite
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017083416
Réf. Sonepar
00384002748
Réf. Fournisseur
70736
Marque
Bega
longueur totale:
5.3 m
traitement de la surface:
revêtement par poudre
diamètre du fin bout du mât:
76 mm
matériau:
aluminium
couleur:
anthracite
hauteur de point lumineux:
4.5 m
console:
sans
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
BEGA Mât 70734 en aluminium


