Bega - Mât, Graphite - 70743

CopieCopie
Bega - Mât, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 5.3 m

  • modèle - autre

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • diamètre du fin bout du mât - 76 mm

  • diamètre du pied - 135 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017019422

Réf. Sonepar

00384002759

Réf. Fournisseur

70743

Marque

Bega

longueur totale:

5.3 m

modèle:

autre

traitement de la surface:

revêtement par poudre

diamètre du fin bout du mât:

76 mm

diamètre du pied:

135 mm

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

hauteur de point lumineux:

4.5 m

avec plaque de base:

Non

console:

sans

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Mât 70742 en aluminium, certifié selon EN 40. Cylindrique avec diamètre 135 mm, avec pièce enterrée 800 mm. Hauteur hors sol 4000 mm. Diamètre tête de mât 76 mm. Porte avec vis à quatre pans en acier inoxydable et rail intérieur avec

Les Atouts de l'article:

BEGA Mât 70742 en aluminium