Bega - Mât, Graphite - 70786

CopieCopie
Bega - Mât, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 3.5 m

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • diamètre du fin bout du mât - 60 mm

  • diamètre du pied - 340 mm

  • matériau - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017021081

Réf. Sonepar

00384002946

Réf. Fournisseur

70786

Marque

Bega

longueur totale:

3.5 m

traitement de la surface:

revêtement par poudre

diamètre du fin bout du mât:

60 mm

diamètre du pied:

340 mm

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

hauteur de point lumineux:

3.5 m

avec plaque de base:

Oui

console:

sans

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Boîtier d'encastrement 70779 pour linstallation de luminaires à encastrer. Acier inoxydable, matériau n° 1.4301. 2 entrées de câble opposées pour gaines de passage de câble max. ø 30 mm. Dimensions : Ø 120 x 100 mm. Réservation Ø 41

Les Atouts de l'article:

BEGA Boîtier d'encastrement 70779 pour l’installation de luminaires à encastrer. Acier inoxydable