Bega - Mât, Graphite - 70789

CopieCopie
Bega - Mât, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 3.5 m

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • diamètre du fin bout du mât - 76 mm

  • diamètre du pied - 340 mm

  • matériau - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017021111

Réf. Sonepar

00384002995

Réf. Fournisseur

70789

Marque

Bega

longueur totale:

3.5 m

traitement de la surface:

revêtement par poudre

diamètre du fin bout du mât:

76 mm

diamètre du pied:

340 mm

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

hauteur de point lumineux:

3.5 m

avec plaque de base:

Oui

console:

sans

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Mât 70788 en aluminium, certifié selon EN 40. Cylindrique, avec diamètre à la base 135 mm, sur platine Ø 340 mm. Hauteur hors sol 3000 mm. Diamètre tête de mât 76 mm. Porte avec vis à quatre pans en acier inoxydable et rail intérieur

Les Atouts de l'article:

BEGA Mât 70788 en aluminium