Bega - Mât, Graphite - 70791

CopieCopie
Bega - Mât, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 4 m

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • diamètre du fin bout du mât - 76 mm

  • diamètre du pied - 340 mm

  • matériau - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017021135

Réf. Sonepar

00384003009

Réf. Fournisseur

70791

Marque

Bega

longueur totale:

4 m

traitement de la surface:

revêtement par poudre

diamètre du fin bout du mât:

76 mm

diamètre du pied:

340 mm

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

hauteur de point lumineux:

4 m

avec plaque de base:

Oui

console:

sans

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Mât 70790, certifié selon EN 40. Cylindrique avec diamètre 48 mm, sans porte sur platine. Hauteur hors sol 1000 mm. Aluminium, surface prétraitée, poudrée et recouverte d'une laque cuite au four, couleur graphite. Avec platine de

Les Atouts de l'article:

BEGA Mât 70790