Bega - Mât, Graphite - 70793

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur totale - 1.5 m
modèle - autre
traitement de la surface - revêtement par poudre
diamètre du fin bout du mât - 60 mm
diamètre du pied - 60 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017021180
Réf. Sonepar
00384003014
Réf. Fournisseur
70793
Marque
Bega
longueur totale:
1.5 m
modèle:
autre
traitement de la surface:
revêtement par poudre
diamètre du fin bout du mât:
60 mm
diamètre du pied:
60 mm
matériau:
aluminium
couleur:
anthracite
hauteur de point lumineux:
1.5 m
avec plaque de base:
Oui
console:
sans
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
BEGA Mât 70792 en aluminium


