Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bega - Mât, Graphite - 70835

CopieCopie
Bega - Mât, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 8.2 m

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • diamètre du fin bout du mât - 76 mm

  • matériau - acier

  • couleur - anthracite

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017071031

Réf. Sonepar

00384003371

Réf. Fournisseur

70835

Marque

Bega

longueur totale:

8.2 m

traitement de la surface:

laqué / peint

diamètre du fin bout du mât:

76 mm

matériau:

acier

couleur:

anthracite

hauteur de point lumineux:

7 m

avec plaque de base:

Oui

console:

sans

BEGA Mât 70834 en acier, certifié selon EN 40. Cylindrique, sans soudure avec bonnes propriétés de résistance. Diamètre à la base 140 mm. Diamètre tête de mât 76 mm. Galvanisé à l'intérieur comme à l'extérieur, laqué. Surface prétraitée,

Les Atouts de l'article:

BEGA Mât 70834 en acier