Non retournable

Bega - Mât, Graphite - 70880

CopieCopie
Bega - Mât, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 3.3 m

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • diamètre du fin bout du mât - 60 mm

  • diamètre du pied - 115 mm

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017028561

Réf. Sonepar

00384003812

Réf. Fournisseur

70880

Marque

Bega

longueur totale:

3.3 m

traitement de la surface:

laqué / peint

diamètre du fin bout du mât:

60 mm

diamètre du pied:

115 mm

matériau:

acier

couleur:

anthracite

hauteur de point lumineux:

2.5 m

avec plaque de base:

Non

console:

sans

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Mât 70879 en acier, certifié selon EN 40. Cylindrique, sans soudure avec bonnes propriétés de résistance. Diamètre à la base 140 mm. Galvanisé à l'intérieur comme à l'extérieur, laqué. Surface prétraitée, poudrée et recouverte d'une

Les Atouts de l'article:

BEGA Mât 70879 en acier