Bega - Mât, Graphite - 70886

CopieCopie
Bega - Mât, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 5.8 m

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • diamètre du fin bout du mât - 76 mm

  • diamètre du pied - 135 mm

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017028790

Réf. Sonepar

00384003880

Réf. Fournisseur

70886

Marque

Bega

longueur totale:

5.8 m

traitement de la surface:

laqué / peint

diamètre du fin bout du mât:

76 mm

diamètre du pied:

135 mm

matériau:

acier

couleur:

anthracite

hauteur de point lumineux:

5 m

avec plaque de base:

Non

console:

sans

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Mât 70885 en acier, certifié selon EN 40. Cylindrique, sans soudure avec bonnes propriétés de résistance. Diamètre à la base 115 mm. Galvanisé à l'intérieur comme à l'extérieur, laqué. Surface prétraitée, poudrée et recouverte d'une

Les Atouts de l'article:

BEGA Mât 70885 en acier