Bega - Mât, Graphite - 70887

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur totale - 5.3 m
traitement de la surface - laqué / peint
diamètre du fin bout du mât - 76 mm
diamètre du pied - 135 mm
matériau - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017028806
Réf. Sonepar
00384003882
Réf. Fournisseur
70887
Marque
Bega
longueur totale:
5.3 m
traitement de la surface:
laqué / peint
diamètre du fin bout du mât:
76 mm
diamètre du pied:
135 mm
matériau:
acier
couleur:
anthracite
hauteur de point lumineux:
4.5 m
avec plaque de base:
Non
console:
sans
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
BEGA Mât 70886 en acier


