Bega - Mât, Graphite - 70915

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur totale - 5.8 m
traitement de la surface - revêtement par poudre
diamètre du fin bout du mât - 76 mm
diamètre du pied - 135 mm
matériau - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017030236
Réf. Sonepar
00384004060
Réf. Fournisseur
70915
Marque
Bega
longueur totale:
5.8 m
traitement de la surface:
revêtement par poudre
diamètre du fin bout du mât:
76 mm
diamètre du pied:
135 mm
matériau:
aluminium
couleur:
anthracite
hauteur de point lumineux:
5 m
avec plaque de base:
Non
console:
sans
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
BEGA Mât 70914 en aluminium


