Bega - Mât, Graphite - 70930

CopieCopie
Bega - Mât, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 3 m

  • modèle - autre

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • diamètre du fin bout du mât - 60 mm

  • diamètre du pied - 300 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017030786

Réf. Sonepar

00384004142

Réf. Fournisseur

70930

Marque

Bega

longueur totale:

3 m

modèle:

autre

traitement de la surface:

revêtement par poudre

diamètre du fin bout du mât:

60 mm

diamètre du pied:

300 mm

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

hauteur de point lumineux:

3 m

avec plaque de base:

Oui

console:

sans

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Mât 70918 en aluminium, certifié selon EN 40. Cylindrique, avec diamètre à la base 135 mm, avec pièce à enterrer 600 mm. Diamètre tête de mât 76 mm. Hauteur hors sol 3000 mm. Porte avec vis à six pans creux en acier inoxydable et rail

Les Atouts de l'article:

BEGA Mât 70918 en aluminium