Bega - Mât, Graphite - 70989

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur totale - 5.3 m
modèle - autre
traitement de la surface - revêtement par poudre
diamètre du fin bout du mât - 120 mm
diamètre du pied - 120 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017032582
Réf. Sonepar
00384004273
Réf. Fournisseur
70989
Marque
Bega
longueur totale:
5.3 m
modèle:
autre
traitement de la surface:
revêtement par poudre
diamètre du fin bout du mât:
120 mm
diamètre du pied:
120 mm
matériau:
aluminium
couleur:
anthracite
hauteur de point lumineux:
4.5 m
avec plaque de base:
Non
console:
sans
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
BEGA Mât 70986 en aluminium


