Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bega - Mât, Graphite - 70904

CopieCopie
Bega - Mât, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 6 m

  • modèle - cylindrique

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

  • diamètre du fin bout du mât - 76 mm

  • diamètre du pied - 340 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017249232

Réf. Sonepar

00384724923

Réf. Fournisseur

70904

Marque

Bega

longueur totale:

6 m

modèle:

cylindrique

traitement de la surface:

revêtement par poudre

diamètre du fin bout du mât:

76 mm

diamètre du pied:

340 mm

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

hauteur de point lumineux:

6 m

avec plaque de base:

Oui

console:

sans

BEGA Mât 70903 en aluminium, certifié selon EN 40. Cylindrique, étagé, avec diamètre à la base 135 mm, avec pièce à enterrer 800 mm. Diamètre tête de mât 76 mm. Hauteur hors sol 5000 mm. Porte avec vis à six pans creux en acier inoxydable

Les Atouts de l'article:

BEGA Mât 70903 en aluminium