Bega - Mât, Graphite - 70903

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur totale - 5.8 m
modèle - cylindrique
traitement de la surface - revêtement par poudre
diamètre du fin bout du mât - 76 mm
matériau - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017249256
Réf. Sonepar
00384724925
Réf. Fournisseur
70903
Marque
Bega
longueur totale:
5.8 m
modèle:
cylindrique
traitement de la surface:
revêtement par poudre
diamètre du fin bout du mât:
76 mm
matériau:
aluminium
couleur:
anthracite
hauteur de point lumineux:
5 m
console:
sans
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
BEGA-70902 Luminaire pole


