Bega - Mât, Graphite - 71204

CopieCopie
Bega - Mât, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 5.8 m

  • modèle - cylindrique

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • diamètre du fin bout du mât - 76 mm

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017255509

Réf. Sonepar

00384725550

Réf. Fournisseur

71204

Marque

Bega

longueur totale:

5.8 m

modèle:

cylindrique

traitement de la surface:

laqué / peint

diamètre du fin bout du mât:

76 mm

matériau:

acier

couleur:

anthracite

hauteur de point lumineux:

5 m

console:

sans

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Mât 71203 en acier, certifié selon EN 40. Cylindrique, sans soudure visible, étagé, avec diamètre à la base 135 mm, avec pièce à enterrer 800 mm. Diamètre tête de mât 76 mm. Hauteur hors sol 5000 mm. Porte avec vis à quatre pans en

Les Atouts de l'article:

BEGA Mât 71203 en acier