Bega - Mât, Graphite - 70522

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur totale - 3.5 m
modèle - autre
traitement de la surface - revêtement par poudre
diamètre du fin bout du mât - 76 mm
diamètre du pied - 300 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017275965
Réf. Sonepar
00384727596
Réf. Fournisseur
70522
Marque
Bega
longueur totale:
3.5 m
modèle:
autre
traitement de la surface:
revêtement par poudre
diamètre du fin bout du mât:
76 mm
diamètre du pied:
300 mm
matériau:
aluminium
couleur:
anthracite
hauteur de point lumineux:
3.5 m
avec plaque de base:
Oui
console:
sans
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
BEGA Visière 70502. La visière relevable créent une protection vers le haut ou vers le bas. Acier inoxydable


