Bega - Mât, Graphite - 70540

CopieCopie
Bega - Mât, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 2.5 m

  • diamètre du fin bout du mât - 76 mm

  • diamètre du pied - 300 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur - anthracite

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017276054

Réf. Sonepar

00384727605

Réf. Fournisseur

70540

Marque

Bega

longueur totale:

2.5 m

diamètre du fin bout du mât:

76 mm

diamètre du pied:

300 mm

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

hauteur de point lumineux:

2.5 m

avec plaque de base:

Oui

console:

sans

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Mâts 70526. Avec platine à visser sur un massif de fondation ou sur une pièce à enterrer 70897. Aluminium, surface prétraitée, poudrée et recouverte d'une laque cuite au four, couleur graphite. Porte avec vis à quatre pans en acier

Les Atouts de l'article:

BEGA Mâts 70526. Avec platine à visser sur un massif de fondation ou sur une pièce à enterrer 70897. Aluminium