Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bega - Mât, Graphite - 70545

CopieCopie
Bega - Mât, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 1.4 m

  • modèle - autre

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • diamètre du fin bout du mât - 60 mm

  • diamètre du pied - 200 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017276092

Réf. Sonepar

00384727609

Réf. Fournisseur

70545

Marque

Bega

longueur totale:

1.4 m

modèle:

autre

traitement de la surface:

laqué / peint

diamètre du fin bout du mât:

60 mm

diamètre du pied:

200 mm

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

hauteur de point lumineux:

1.4 m

avec plaque de base:

Oui

console:

sans

BEGA Mâts 70541. Avec platine à visser sur un massif de fondation ou sur une pièce à enterrer 70897. Aluminium, surface prétraitée, poudrée et recouverte d'une laque cuite au four, couleur graphite. Porte avec vis à six pans creux en acier

Les Atouts de l'article:

BEGA Mâts 70541. Avec platine à visser sur un massif de fondation ou sur une pièce à enterrer 70897. Aluminium