Bega - Mât, Graphite - 70546

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur totale - 2 m
modèle - autre
traitement de la surface - revêtement par poudre
diamètre du fin bout du mât - 60 mm
diamètre du pied - 200 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017276115
Réf. Sonepar
00384727611
Réf. Fournisseur
70546
Marque
Bega
longueur totale:
2 m
modèle:
autre
traitement de la surface:
revêtement par poudre
diamètre du fin bout du mât:
60 mm
diamètre du pied:
200 mm
matériau:
aluminium
couleur:
anthracite
hauteur de point lumineux:
2 m
avec plaque de base:
Oui
console:
sans
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
BEGA Mât 70545 en aluminium. Avec platine à visser sur un massif de fondation ou sur une pièce à enterrer 70895. Sans porte. Couleur graphite. Avec support de montage


