🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Bega - Mât profilé, Argent - 84703A

CopieCopie
Bega - Mât profilé, Argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 6 m

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • console - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017338493

Réf. Sonepar

00384733849

Réf. Fournisseur

84703A

Marque

Bega

longueur totale:

6 m

matériau:

aluminium

couleur:

autre

console:

sans

BEGA Mât profilé 84702A avec rainure profilée sur 4 côtés pour la fixation jusquà huit projecteurs. Cylindrique avec diamètre Ø 135 mm. Aluminium Technologie de revêtement BEGA Unidure® , couleur argent. Avec porte et boîte de connexion

Les Atouts de l'article:

BEGA Mât profilé 84702A avec rainure profilée sur 4 côtés pour la fixation jusqu’à huit projecteurs. Cylindrique avec diamètre Ø 135 mm. Aluminium Technologie de revêtement BEGA Unidure®