🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Bega - Mât profilé, Argent - 84702A

CopieCopie
Bega - Mât profilé, Argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur totale - 4 m

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • console - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017338639

Réf. Sonepar

00384733863

Réf. Fournisseur

84702A

Marque

Bega

longueur totale:

4 m

matériau:

aluminium

couleur:

autre

console:

sans

BEGA Mât profilé 84701A avec rainure profilée sur 4 côtés pour la fixation jusquà huit projecteurs. Dimensions : 120 x 120 mm. Aluminium Technologie de revêtement BEGA Unidure® , couleur argent. Avec porte et boîte de connexion 71084

Les Atouts de l'article:

BEGA Mât profilé 84701A avec rainure profilée sur 4 côtés pour la fixation jusqu’à huit projecteurs. Dimensions : 120 x 120 mm. Aluminium Technologie de revêtement BEGA Unidure®