Bega - Mât profilé, Graphite - 84698

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur totale - 4 m
traitement de la surface - laqué / peint
matériau - bois
couleur - anthracite
console - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017338394
Réf. Sonepar
00384733839
Réf. Fournisseur
84698
Marque
Bega
longueur totale:
4 m
traitement de la surface:
laqué / peint
matériau:
bois
couleur:
anthracite
console:
sans
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
BEGA Mât profilé 84697 avec rainure profilée sur 4 côtés pour la fixation jusquà huit projecteurs. Dimensions : 120 x 120 mm. Mât avec bois lamellé-collé conforme DIN EN 14080 et aluminium, bois lamellé-collé en lamelles de pin aboutées,
Les Atouts de l'article:
BEGA Mât profilé 84697 avec rainure profilée sur 4 côtés pour la fixation jusqu’à huit projecteurs. Dimensions : 120 x 120 mm. Mât avec bois lamellé-collé conforme DIN EN 14080 et aluminium
Les Atouts de l'article:
BEGA Mât profilé 84697 avec rainure profilée sur 4 côtés pour la fixation jusqu’à huit projecteurs. Dimensions : 120 x 120 mm. Mât avec bois lamellé-collé conforme DIN EN 14080 et aluminium
NoticePDF


