Bega - Module de commutation DALI - 71058

CopieCopie
Bega - Module de commutation DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur d'appareil - 33 mm

  • hauteur d'appareil - 60 mm

  • profondeur d'appareil - 15 mm

  • variation 1-10V - Non

  • variation DSI - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017282734

Réf. Sonepar

00384728273

Réf. Fournisseur

71058

Marque

Bega

largeur d'appareil:

33 mm

hauteur d'appareil:

60 mm

profondeur d'appareil:

15 mm

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

finition métallique:

Non

transparent:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Commutateur en croix DALI-2 71056 pour linstallation dans des boîtiers dappareils. Couleur noire. Champs daction : adresses isolées ou groupées, broadcast. Un comportement de commutation peut être attribué à chacune des touches

Les Atouts de l'article:

BEGA Commutateur en croix DALI-2 71056 pour l’installation dans des boîtiers d’appareils. Couleur noire. Champs d’action : adresses isolées ou groupées