Bega - Photophore, pour intérieur et extérieur - 31500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
modèle - bougie/bougie à chauffe-plats
indice de protection (IP) - IP00
couleur de la lumière - blanc
nombre de points lumineux - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017274258
Réf. Sonepar
00384727425
Réf. Fournisseur
31500
Marque
Bega
source lumineuse fournie:
Oui
modèle:
bougie/bougie à chauffe-plats
indice de protection (IP):
IP00
couleur de la lumière:
blanc
nombre de points lumineux:
1
source lumineuse:
autre
fonctionnement sur batterie:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
avec pont de courant:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
appareillage:
non requis
appareil de commande échangeable:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
sans
largeur:
80 mm
hauteur/profondeur:
150 mm
diamètre:
80 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
0
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
type de connexion:
autre
Les Atouts de l'article:
BEGA Applique 24920. Diffusion libre. Le luminaire peut être commandé de manière classique on/off via une phase commutée


