Bega - Pièce à enterrer - 70898

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
couleur - acier inoxydable (inox)
largeur - 310 mm
longueur - 310 mm
hauteur - 800 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017029605
Réf. Sonepar
00384003964
Réf. Fournisseur
70898
Marque
Bega
matériau:
acier
couleur:
acier inoxydable (inox)
largeur:
310 mm
longueur:
310 mm
hauteur:
800 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
BEGA Pièce à enterrer 70897, en acier galvanisé, selon EN ISO 1461. Longueur 600 mm. Lassemblage de pièces soudées se compose de la plaque dassise, du potelet et de la flasque de fixation avec pas de vis avec vis de fixation M10 x 35 en
Les Atouts de l'article:
BEGA-Pièce à enterrer 70897
Les Atouts de l'article:
BEGA-Pièce à enterrer 70897
NoticePDF


