Bega - Pièce à enterrer - 71219

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 410 mm
longueur - 410 mm
hauteur - 1000 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017677318
Réf. Sonepar
00384767731
Réf. Fournisseur
71219
Marque
Bega
largeur:
410 mm
longueur:
410 mm
hauteur:
1000 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
BEGA Pièce à enterrer 71219, en acier galvanisé, selon EN ISO 1461. Longueur 1000 mm. Lassemblage de pièces soudées se compose de la plaque dassise, du potelet et de la flasque de fixation avec pas de vis avec vis de fixation M16 x 50 en
NoticePDF


