Bega - Pièce à enterrer - 71242

CopieCopie
Bega - Pièce à enterrer

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 90 mm

  • longueur - 90 mm

  • hauteur - 720 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017680011

Réf. Sonepar

00384768001

Réf. Fournisseur

71242

Marque

Bega

largeur:

90 mm

longueur:

90 mm

hauteur:

720 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

BEGA Pièce enterrée 71242, en acier galvanisé, selon EN ISO 1461. Surface poudrée, couleur graphite. Partie à enterrer 1050 mm. 2 entrées de câble opposées 150 x 50 mm. Plaque de stabilisation à visser denviron 250 x 250 mm.