Bega - Pièce à enterrer, Graphite - 71140

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - anthracite
largeur - 150 mm
longueur - 60 mm
hauteur - 1310 mm
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017319003
Réf. Sonepar
00384731900
Réf. Fournisseur
71140
Marque
Bega
couleur:
anthracite
largeur:
150 mm
longueur:
60 mm
hauteur:
1310 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
BEGA Pièce à enterrer 71139, en acier galvanisé, selon EN ISO 1461. Surface poudrée, couleur graphite. Partie à enterrer 1700 mm. 2 entrées de câble opposées 150 x 50 mm. Plaque de stabilisation à visser denviron 250 x 250 mm.
Les Atouts de l'article:
BEGA Pièce à enterrer 71139
Les Atouts de l'article:
BEGA Pièce à enterrer 71139
NoticePDF


