Non retournable

Bega - Plafonnier encastré, pour l'intérieur, Blanc · 3000 K - 50593K3

CopieCopie
Bega - Plafonnier encastré, pour l'intérieur, Blanc · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 570 lm

  • puissance du système - 10.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 145000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017294270

Réf. Sonepar

00384007505

Réf. Fournisseur

50593K3

Marque

Bega

flux lumineux utile:

570 lm

puissance du système:

10.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

145000 h

longueur:

80 mm

variation DALI:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

verre transparent

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

30...30 °C

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

8.5...8.5 W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

largeur:

80 mm

hauteur/profondeur:

63 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

60 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA ACCENTA VARIO Plafonnier à encastrer 50593K27 à lintérieur. Réglable par paliers de 10°, 22,5° ou 35°. LED, 10,2 W Puissance de raccordement du luminaire, Flux lumineux du luminaire 616 lm, température de couleur 2700 K. Indice de

Les Atouts de l'article:

BEGA ACCENTA VARIO Plafonnier à encastrer 50593K27 à l’intérieur. BEGA Constant Optics® : Système optique efficace qui ne connaît presque aucune usure. LED