Non retournable

Bega - Plafonnier, pour l'intérieur, Acier inoxydable · 4000 K - 50565.2K4

CopieCopie
Bega - Plafonnier, pour l'intérieur, Acier inoxydable · 4000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1001 lm

  • puissance du système - 9.7 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 200000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017294720

Réf. Sonepar

00384007469

Réf. Fournisseur

50565.2K4

Marque

Bega

flux lumineux utile:

1001 lm

puissance du système:

9.7 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

200000 h

longueur:

120 mm

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

avec détecteur de mouvement:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

45...45 °C

avec détecteur crépusculaire:

Oui

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

8.1...8.1 W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

largeur:

120 mm

hauteur/profondeur:

75 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA Plafonnier 50565.2K3 à lintérieur. Répartition lumineuse extensive. BEGA Constant Optics® : Système optique efficace qui ne connaît presque aucune usure. LED, 9,7 W Puissance de raccordement du luminaire, Flux lumineux du luminaire

Les Atouts de l'article:

BEGA Plafonnier 50565.2K3 à l’intérieur. Répartition lumineuse extensive. BEGA Constant Optics® : Système optique efficace qui ne connaît presque aucune usure. LED

Un produit Bega

Découvrez toute la gamme Bega