Non retournable

Bega - Plafonnier, pour l'intérieur, Noir satiné · 3000 K, - 51016.4K3

CopieCopie
Bega - Plafonnier, pour l'intérieur, Noir satiné · 3000 K,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1344 lm

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 360 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017342384

Réf. Sonepar

00384734238

Réf. Fournisseur

51016.4K3

Marque

Bega

flux lumineux utile:

1344 lm

puissance du système:

12 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

360 mm

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

E27

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

plastique opalin

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...25 °C

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

12...12 W

largeur:

360 mm

hauteur/profondeur:

120 mm

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA STUDIO LINE Plafonnier 51016.2K3 à lintérieur. Éclairage non éblouissant dirigé vers le bas. Pour 2 lampes avec une puissance de max. par 25 W, culot E 27. Lampe LED BEGA comprise 2 x 13592, LED 12 W, 1400 lm, Température de couleur

Les Atouts de l'article:

BEGA STUDIO LINE Plafonnier 51016.2K3 à l’intérieur. Éclairage non éblouissant dirigé vers le bas. Pour 2 lampes avec une puissance de max. par 25 W